Eriks

Ruban de cerclage PES 19 mm tissé, 500 m

  • ERIKS:11824284
  • Fabricant:4030198305232
Image 1
Feuillard en polyester tissé

•    Maintien fort pour le transport et le stockage
Associe les avantages des rubans en plastique et en acier.
Résistance d'acier pour un maintien sûr du chargement.
Grande élasticité pour une mise en œuvre facile.
•    Utilisation aisée
Aucun risque de blessure.
Resserrable à tout moment.
Grandes réserves pour les chocs.
•    Propriétés des matériaux exceptionnelles
Protection de surface optimale.
Résistance à la chaleur.
Résistant à l'eau.
•    Le feuillard en polyester tissé est un développement conséquent du feuillard en polyester collé.
•    Grâce à l'agencement en longueur et en diagonale des fils de polyester, il est possible d'obtenir une grande résistance. Cela permet également d'éviter l'effrangement des extrémités du ruban.
•    Convient parfaitement pour déplacer des charges lourdes avec la sécurité nécessaire
Ajouter à la liste

129,05 €/ Unitéhors TVA

156,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Longueur
500 m
Largeur
19 mm