Eriks

Ruban d'étanchéité PTFE GoldEnd® 800 12.7mmx13.72m

  • ERIKS:23717508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le ruban GoldEnd® 800 de Chesterton® est un ruban en PTFE sec, malléable et à haute densité, utilisé pour l’étanchéité des filets. C’est un produit robuste qui résiste aux déchirures et contient plus de PTFE au centimètre carré que pratiquement tous les rubans d’étanchéité de filets actuellement disponibles sur le marché. Le ruban GoldEnd 800 de Chesterton est inerte chimiquement et rend étanche la plupart des conduites et boulons filetés en métal ou en plastique.
  • Reste pliable
  • Toujours prêt à l'emploi
  • Nécessite moins de couches
  • Résiste aux déchirures et aux bris
  • N'encrasse pas les conduites de carburant
Ajouter à la liste

28,58 €/ Unitéhors TVA

34,58 €TVA incluse

599 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
GoldEnd®
Type
800