Design: Pure aluminium, 50 µ, coated with interlaced acrylate adhesive on one side, no adhesive cover. Short-term temperature resistance to 120 °C. Application: For covering, protecting and insulating. Can also be used as a water vapour barrier and reflective tape.
18,83 €/ Unitéhors TVA
22,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | AF 080 |
Série | AF 080 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 9 mm |
Couleur | Aluminium |