Eriks

Ruban adhesif maxtape de masquage 25mmx50m chamois

  • ERIKS:12740392
  • Fabricant:5060288740284
Image 1
Masking tape

Design: With natural rubber adhesive. Excellent immediate adhesion with residue-free removal. Temperature-resistant to 80 °C. Application: For covering, sealing, bundling and packaging.

Ajouter à la liste

3,28 €/ Rouleauhors TVA

3,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
13 mm
Couleur
Brun clair