Eriks

Ruban adhesif AF080 aluminium sans film 100mmx50m

  • ERIKS:12740576
  • Fabricant:4026359015263
Image 1
Aluminium adhesive tape

Design: Pure aluminium, 50 µ, coated with interlaced acrylate adhesive on one side, no adhesive cover. Short-term temperature resistance to 120 °C. Application: For covering, protecting and insulating. Can also be used as a water vapour barrier and reflective tape.

Ajouter à la liste

78,17 €/ Rouleauhors TVA

94,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
AF 080
Série
AF 080
Largeur
100 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
9 mm
Couleur
Aluminium