Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 80x69 L=4,2

  • ERIKS:14421546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

39,00 €/ Unitéhors TVA

47,19 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,00 €

-

5+

31,20 €

20.00%

10+

25,35 €

35.00%

30+

19,50 €

50.00%

50+

17,55 €

55.00%

100+

15,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
260
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
69 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
69 mm
D
80 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
Joint torique (o-ring)
68,26x3,53
Application
Joint de piston
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s