Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 70x62,5 L=3,2

  • ERIKS:14421544
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

35,10 €/ Unitéhors TVA

42,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,10 €

-

5+

28,08 €

20.00%

10+

22,82 €

35.00%

30+

17,55 €

50.00%

50+

15,80 €

55.00%

100+

14,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
260
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
62.5 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur de la rainure
3.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
62.5 mm
D
70 mm
L
3.2 mm
r
0.6 mm
C
4.5 mm
Joint torique (o-ring)
61,60x2,62
Application
Joint de piston
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s