Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 63x55,5 L=3,2

  • ERIKS:14421542
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

31,00 €/ Unitéhors TVA

37,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,00 €

-

5+

24,80 €

20.00%

10+

20,15 €

35.00%

30+

15,50 €

50.00%

50+

13,95 €

55.00%

100+

12,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
260
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
55.5 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur de la rainure
3.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
55.5 mm
D
63 mm
L
3.2 mm
r
0.6 mm
C
4.5 mm
Joint torique (o-ring)
53,65x2,62
Application
Joint de piston
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s