Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 32x27,1 L=2,2

  • ERIKS:14421532
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

16,20 €/ Unitéhors TVA

19,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,20 €

-

5+

12,96 €

20.00%

10+

10,53 €

35.00%

30+

8,10 €

50.00%

50+

7,29 €

55.00%

100+

6,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
260
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
27.1 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur de la rainure
2.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
27.1 mm
D
32 mm
L
2.2 mm
r
0.4 mm
C
3 mm
Joint torique (o-ring)
26,70x1,78
Application
Joint de piston
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s