15,20 €/ Unitéhors TVA
18,39 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,20 € | - |
5+ | 12,16 € | 20.00% |
10+ | 9,88 € | 35.00% |
30+ | 7,60 € | 50.00% |
50+ | 6,84 € | 55.00% |
100+ | 6,08 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 260 |
Matériau du joint | PTFE |
Diamètre intérieur | 25.1 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur de la rainure | 2.2 mm |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 25.1 mm |
D | 30 mm |
L | 2.2 mm |
r | 0.4 mm |
C | 3 mm |
Joint torique (o-ring) | 25,12x1,78 |
Application | Joint de piston |
Pression de service maximum | 300 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |