Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 25x20,1 L=2,2

  • ERIKS:14421529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

12,90 €/ Unitéhors TVA

15,61 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,90 €

-

5+

10,32 €

20.00%

10+

8,39 €

35.00%

30+

6,45 €

50.00%

50+

5,81 €

55.00%

100+

5,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
260
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
20.1 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur de la rainure
2.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
20.1 mm
D
25 mm
L
2.2 mm
r
0.4 mm
C
3 mm
Joint torique (o-ring)
19,00x1,78
Application
Joint de piston
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s