108,50 €/ Unitéhors TVA
131,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 108,50 € | - |
5+ | 86,80 € | 20.00% |
10+ | 70,53 € | 35.00% |
30+ | 54,25 € | 50.00% |
50+ | 48,83 € | 55.00% |
100+ | 43,40 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 260 |
Matériau du joint | PTFE |
Diamètre intérieur | 159.5 mm |
Diamètre extérieur | 175 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 159.5 mm |
D | 175 mm |
L | 6.3 mm |
r | 1.2 mm |
C | 6 mm |
Joint torique (o-ring) | 155,00x5,33 |
Application | Joint de piston |
Pression de service maximum | 300 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |