Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 170x154,5 L=6,3

  • ERIKS:14421565
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

104,00 €

-

5+

83,20 €

20.00%

10+

67,60 €

35.00%

30+

52,00 €

50.00%

50+

46,80 €

55.00%

100+

41,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
260
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
154.5 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
154.5 mm
D
170 mm
L
6.3 mm
r
1.2 mm
C
6 mm
Joint torique (o-ring)
151,77x5,33
Application
Joint de piston
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s