Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 15x10,1 L=2,2

  • ERIKS:14421526
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,50 €/ Unitéhors TVA

10,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,50 €

-

5+

6,80 €

20.00%

10+

5,53 €

35.00%

30+

4,25 €

50.00%

50+

3,83 €

55.00%

100+

3,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
260
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
10.1 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur de la rainure
2.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
10.1 mm
D
15 mm
L
2.2 mm
r
0.4 mm
C
3 mm
Joint torique (o-ring)
9,75x1,78
Application
Joint de piston
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s