Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 145x134 L=4,2

  • ERIKS:14421561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

86,00 €/ Unitéhors TVA

104,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86,00 €

-

5+

68,80 €

20.00%

10+

55,90 €

35.00%

30+

43,00 €

50.00%

50+

38,70 €

55.00%

100+

34,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
260
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
134 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
134 mm
D
145 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
Joint torique (o-ring)
132,94x3,53
Application
Joint de piston
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s