77,70 €/ Unitéhors TVA
94,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77,70 € | - |
5+ | 62,16 € | 20.00% |
10+ | 50,51 € | 35.00% |
30+ | 38,85 € | 50.00% |
50+ | 34,97 € | 55.00% |
100+ | 31,08 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 260 |
Matériau du joint | PTFE |
Diamètre intérieur | 124 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Largeur de la rainure | 4.2 mm |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 124 mm |
D | 135 mm |
L | 4.2 mm |
r | 0.8 mm |
C | 5.5 mm |
Joint torique (o-ring) | 120,25x3,53 |
Application | Joint de piston |
Pression de service maximum | 300 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |