Eriks

Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 100x89 L=4,2

  • ERIKS:14421551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

51,90 €/ Unitéhors TVA

62,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51,90 €

-

5+

41,52 €

20.00%

10+

33,74 €

35.00%

30+

25,95 €

50.00%

50+

23,36 €

55.00%

100+

20,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
260
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
89 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
89 mm
D
100 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
Joint torique (o-ring)
88,50x3,53
Application
Joint de piston
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s