22,60 €/ Unitéhors TVA
27,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,60 € | - |
5+ | 18,08 € | 20.00% |
10+ | 14,69 € | 35.00% |
30+ | 11,30 € | 50.00% |
50+ | 10,17 € | 55.00% |
100+ | 9,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 160 |
Matériau du joint | PTFE |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 55.5 mm |
Largeur de la rainure | 6.3 mm |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 40 mm |
D | 55.5 mm |
L | 6.3 mm |
r | 1.2 mm |
C | 6 mm |
Joint torique (o-ring) | 47,00x5,33 |
Application | Joint de tige |
Pression de service maximum | 300 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |