Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 300x321 L=8,1

  • ERIKS:14421640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

269,50 €/ Unitéhors TVA

326,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

269,50 €

-

5+

215,60 €

20.00%

10+

175,18 €

35.00%

30+

134,75 €

50.00%

50+

121,28 €

55.00%

100+

107,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
160
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
321 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
300 mm
D
321 mm
L
8.1 mm
r
1.8 mm
C
7 mm
Joint torique (o-ring)
304,17x6,99
Application
Joint de tige
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s