249,50 €/ Unitéhors TVA
301,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 249,50 € | - |
5+ | 199,60 € | 20.00% |
10+ | 162,18 € | 35.00% |
30+ | 124,75 € | 50.00% |
50+ | 112,28 € | 55.00% |
100+ | 99,80 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 160 |
Matériau du joint | PTFE |
Diamètre intérieur | 285 mm |
Diamètre extérieur | 306 mm |
Largeur de la rainure | 8.1 mm |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 285 mm |
D | 306 mm |
L | 8.1 mm |
r | 1.8 mm |
C | 7 mm |
Joint torique (o-ring) | 291,47x6,99 |
Application | Joint de tige |
Pression de service maximum | 300 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |