Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 280x301 L=8,1

  • ERIKS:14421638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

242,50 €/ Unitéhors TVA

293,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

242,50 €

-

5+

194,00 €

20.00%

10+

157,63 €

35.00%

30+

121,25 €

50.00%

50+

109,13 €

55.00%

100+

97,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
160
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
301 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
280 mm
D
301 mm
L
8.1 mm
r
1.8 mm
C
7 mm
Joint torique (o-ring)
285,10x6,99
Application
Joint de tige
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s