Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 170x181 L=4,2

  • ERIKS:14421629
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

118,50 €/ Unitéhors TVA

143,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

118,50 €

-

5+

94,80 €

20.00%

10+

77,03 €

35.00%

30+

59,25 €

50.00%

50+

53,33 €

55.00%

100+

47,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
160
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
181 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
170 mm
D
181 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
Joint torique (o-ring)
171,05x3,53
Application
Joint de tige
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s