Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 16x20,9 L=2,2

  • ERIKS:14421581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,10 €/ Unitéhors TVA

13,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,10 €

-

5+

8,88 €

20.00%

10+

7,22 €

35.00%

30+

5,55 €

50.00%

50+

5,00 €

55.00%

100+

4,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
160
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
20.9 mm
Largeur de la rainure
2.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
16 mm
D
20.9 mm
L
2.2 mm
r
0.4 mm
C
3 mm
Joint torique (o-ring)
17,17x1,78
Application
Joint de tige
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s