Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 15x19,9 L=2,2

  • ERIKS:14421580
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,70 €

-

5+

8,56 €

20.00%

10+

6,96 €

35.00%

30+

5,35 €

50.00%

50+

4,82 €

55.00%

100+

4,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
160
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
19.9 mm
Largeur de la rainure
2.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
15 mm
D
19.9 mm
L
2.2 mm
r
0.4 mm
C
3 mm
Joint torique (o-ring)
17,17x1,78
Application
Joint de tige
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s