Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 140x151 L=4,2

  • ERIKS:14421620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

90,90 €/ Unitéhors TVA

109,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

90,90 €

-

5+

72,72 €

20.00%

10+

59,09 €

35.00%

30+

45,45 €

50.00%

50+

40,91 €

55.00%

100+

36,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
160
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
151 mm
Largeur de la rainure
4.2 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
140 mm
D
151 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
Joint torique (o-ring)
142,47x3,53
Application
Joint de tige
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s