82,60 €/ Unitéhors TVA
99,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82,60 € | - |
5+ | 66,08 € | 20.00% |
10+ | 53,69 € | 35.00% |
30+ | 41,30 € | 50.00% |
50+ | 37,17 € | 55.00% |
100+ | 33,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 160 |
Matériau du joint | PTFE |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 141 mm |
Largeur de la rainure | 4.2 mm |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 130 mm |
D | 141 mm |
L | 4.2 mm |
r | 0.8 mm |
C | 5.5 mm |
Joint torique (o-ring) | 132,94x3,53 |
Application | Joint de tige |
Pression de service maximum | 300 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |