9,35 €/ Unitéhors TVA
11,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,35 € | - |
5+ | 7,48 € | 20.00% |
10+ | 6,08 € | 35.00% |
30+ | 4,68 € | 50.00% |
50+ | 4,21 € | 55.00% |
100+ | 3,74 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 160 |
Matériau du joint | PTFE |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 16.9 mm |
Largeur de la rainure | 2.2 mm |
Compound | ER39 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 12 mm |
D | 16.9 mm |
L | 2.2 mm |
r | 0.4 mm |
C | 3 mm |
Joint torique (o-ring) | 12,42x1,78 |
Application | Joint de tige |
Pression de service maximum | 300 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |