Eriks

Rotorseal 160 PTFE ER39/NBR 100x115,5 L=6,3

  • ERIKS:14421611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

59,60 €/ Unitéhors TVA

72,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,60 €

-

5+

47,68 €

20.00%

10+

38,74 €

35.00%

30+

29,80 €

50.00%

50+

26,82 €

55.00%

100+

23,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
160
Matériau du joint
PTFE
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
115.5 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Compound
ER39
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
100 mm
D
115.5 mm
L
6.3 mm
r
1.2 mm
C
6 mm
Joint torique (o-ring)
104,14x5,33
Application
Joint de tige
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
5 m/s