0,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 432 |
Série | DIN 432 |
Matériau | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Norme DIN | 432 |
Pour la dimension de vis métrique | 10 |
Modèle | Poussoir extérieur |