Eriks

Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M12

  • ERIKS:11794667
  • Fabricant:4043952598993
Image 1
Ajouter à la liste

0,32 €/ Unitéhors TVA

0,39 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Matière synthétique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
12
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093