%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
0,14 €/ Unitéhors TVA
0,17 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 9021 |
Matériau | Matière synthétique |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 10 |
Norme DIN | 9021 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7093 |