0,14 €/ Unitéhors TVA
0,18 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125B |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 12 |
Norme DIN | 125B |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Oui |
Norme ISO | 7089 |