0,03 €/ Unitéhors TVA
0,04 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125B |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 8.4 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 8 |
Norme DIN | 125B |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Oui |
Norme ISO | 7089 |