9,08 €/ Unitéhors TVA
10,99 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125B |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Epaisseur | 9 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 56 |
Norme DIN | 125B |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Oui |
Norme ISO | 7089 |