3,47 €/ Unitéhors TVA
4,20 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125B |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre intérieur | 43 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Epaisseur | 7 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 42 |
Norme DIN | 125B |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Oui |
Norme ISO | 7089 |