0,06 €/ Unitéhors TVA
0,08 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125B |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 5.3 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 5 |
Norme DIN | 125B |
Type | Rondelle de serrage |
Norme ISO | 7089 |