Eriks

Rondelle plate DIN 125A Zingué à chaud M6

  • ERIKS:11760688
  • Fabricant:4043952048122
Image 1
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,05 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
6
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089