0,33 €/ Unitéhors TVA
0,39 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125A |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Diamètre intérieur | 21 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 20 |
Norme DIN | 125A |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7089 |