Eriks

Rondelle plate DIN 125A Zingué à chaud M16

  • ERIKS:23256153
  • Fabricant:8715493628229
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
16
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089