Eriks

Rondelle plate DIN 125A Zingué à chaud M10

  • ERIKS:11760691
  • Fabricant:4043952048153
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
ACIER 140 DV TZN
DIN 125-1A TZN
Ajouter à la liste

0,11 €/ Unitéhors TVA

0,13 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Diamètre intérieur
10.5 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Epaisseur
2 mm
Pour la dimension de vis métrique
10
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089