Eriks

Rondelle plate DIN 125A Titane M5

  • ERIKS:11741301
  • Fabricant:4043377024350
Image 1
Ajouter à la liste

0,10 €/ Unitéhors TVA

0,12 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Titane
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
8.4 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Epaisseur
1 mm
Pour la dimension de vis métrique
5
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
Norme ISO
7089