Eriks

Rondelle plate DIN 125A Non-traité M6

  • ERIKS:23689019
  • Fabricant:4043952046807
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
ACIER 140 DV
DIN 125-1A AC
Ajouter à la liste

0,03 €/ Unitéhors TVA

0,04 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

2597 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
6
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089