Eriks

Rondelle plate DIN 125A Non-traité M4

  • ERIKS:11760584
  • Fabricant:4043952046616
Image 1
Ajouter à la liste

0,01 €/ Unitéhors TVA

0,01 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
4.3 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Epaisseur
0.8 mm
Pour la dimension de vis métrique
4
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089