Eriks

Rondelle plate DIN 125A Non-traité M20

  • ERIKS:23689025
  • Fabricant:4043952046715
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
ACIER 140 DV
DIN 125-1A AC
Ajouter à la liste

0,24 €/ Unitéhors TVA

0,29 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
21 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
20
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089