Eriks

Rondelle plate DIN 125A Non-traité M16

  • ERIKS:23689024
  • Fabricant:4043952046692
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
ACIER 140 DV
DIN 125-1A AC
Ajouter à la liste

0,13 €/ Unitéhors TVA

0,16 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

2250 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
16
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089