Eriks

Rondelle plate DIN 125A Matière synthétique M6

  • ERIKS:11760791
  • Fabricant:4043952049211
Image 1
Ajouter à la liste

0,03 €/ Unitéhors TVA

0,03 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Matière synthétique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
6
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089