Eriks

Rondelle plate DIN 125A Matière synthétique M30

  • ERIKS:11760786
  • Fabricant:4043952049297
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
POLYAMIDE
DIN 125-1A PA6
Ajouter à la liste

0,85 €/ Unitéhors TVA

1,02 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Matière synthétique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
31 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Epaisseur
4 mm
Pour la dimension de vis métrique
30
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089