0,39 €/ Unitéhors TVA
0,47 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125A |
Matériau | Matière synthétique |
Catégorie de qualité | PA 6.6 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 23 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 22 |
Norme DIN | 125A |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7089 |