Eriks

Rondelle plate DIN 125A Matière synthétique M2

  • ERIKS:23689075
  • Fabricant:4043952049167
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
POLYAMIDE
DIN 125-1A PA6
Ajouter à la liste

0,05 €/ Unitéhors TVA

0,06 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

1000 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Matière synthétique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
2.2 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Epaisseur
0.3 mm
Pour la dimension de vis métrique
2
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089