Eriks

Rondelle plate DIN 125A Matière synthétique M10

  • ERIKS:23271885
  • Fabricant:8715492861573
Image 1
Ajouter à la liste

0,03 €/ Unitéhors TVA

0,04 €TVA incluse

1000 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Matière synthétique
Catégorie de qualité
PA 6.6
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
10.5 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Epaisseur
2 mm
Pour la dimension de vis métrique
10
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089